Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC elektromos bevésőzár, ívelt 1. fokozat | AG4YMG 35HU72

GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC elektromos bevésőzár, ívelt 1. fokozat

Raktáron
Tétel: AG4YMG Típus: MR200PJEJ630RHDSCCKereszthivatkozás: 35HU72
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
€877.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos habarcs
kulcsközép-2.75 "
Case Material13 ga. Hidegen hengerelt, krómozott acél
A ház mérete5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Funkciószervezeti
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagNickle Silver
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaIntézményi, egészségügyi ellátás
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusPhiladelphia, derékszögű kar
Trim stílusCímer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7209900000

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHely típusaStílusÁr
GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Elektromos MortiseLock raktár Íves | AG4YMC 35HU68 MR199APJEJ630RHDSCCRaktárKereskedelmiPhiladelphia, derékszögű kar€845.02
GRAINGER MR199ABJEJ630RHDSCC Elektromos bevésőzár ívelt rozsdamentes acél Acél | AG4YMD 35HU69 MR199ABJEJ630RHDSCCRaktárKereskedelmiBoston, görbe kar€845.02
GRAINGER MR199APJEW630RHDSCC Elektromos bevésőzár raktár 3 óra. | AG4YME 35HU70 MR199APJEW630RHDSCCRaktárKereskedelmiPhiladelphia, derékszögű kar€867.59
GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Elektromos bevésőzár Raktár | AG4YMF 35HU71 MR199ABJEW630RHDSCCRaktárKereskedelmiBoston, görbe kar€862.84
GRAINGER MR200BJEJ630RHDSCC elektromos bevésőzár rozsdamentes acél | AG4YMH 35HU73 MR200BJEJ630RHDSCCszervezetiIntézményi, egészségügyi ellátásBoston, görbe kar€877.10
GRAINGER MR200PJEW630RHDSCC elektromos bevésőzár, rozsdamentes acél, 3 óra. Tűzvédelmi minősítés | AG4YMJ 35HU74 MR200PJEW630RHDSCCszervezetiIntézményi, egészségügyi ellátásPhiladelphia, derékszögű kar€883.03
GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC Intézményi elektromos bevésőzár | AG4YMK 35HU75 MR200BJEW630RHDSCCszervezetiIntézményi, egészségügyi ellátásBoston, görbe kar€883.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC elektromos bevésőzár, ívelt 1. fokozat
€877.10 /Mértékegység