Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Mortise Lockset Classroom Ehd | AG4YLX 35HU63

GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Mortise Lockset Classroom Ehd

Raktáron
Tétel: AG4YLX Típus: MR148BJEW630RHSCCKereszthivatkozás: 35HU63
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
€359.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case Material13 ga. Hidegen hengerelt, krómozott acél
A ház mérete5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagNickle Silver
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi, iskolák
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusBoston, görbe kar
Trim stílusCímer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7209900000

Termékváltozatok

TermékekModellStílusÁr
GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Mortise Lockset Classroom Grade 1 Ehd | AG4YLC 35HU45 MR148PJEJ630RHSCCPhiladelphia, derékszögű kar€368.87
GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Mortise Lockset Tanterem Rozsdamentes acél Ehd | AG4YLD 35HU46 MR148BJEJ630RHSCCBoston, görbe kar€368.87
GRAINGER MR148PJEW630RHSCC Mortise Lockset Tanterem ívelt ajak Ehd | AG4YLW 35HU62 MR148PJEW630RHSCCPhiladelphia, derékszögű kar€372.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Mortise Lockset Classroom Ehd
€359.59 /Mértékegység