Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC hornyos zárszerkezet, rozsdamentes acél Ehd | AG4YLB 35HU44

GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC hornyos zárszerkezet bemeneti rozsdamentes acél acél Ehd

Raktáron
Tétel: AG4YLB Típus: MR116BJEJ630RHCLDSCCKereszthivatkozás: 35HU44
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
€355.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case Material13 ga. Hidegen hengerelt, krómozott acél
A ház mérete5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Funkcióbelépés
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagNickle Silver
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusBoston, görbe kar
Trim stílusCímer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7209900000

Termékváltozatok

TermékekModellStílusÁr
GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC bevésőzár, 1. fokozat Ehd | AG4YLA 35HU43 MR116PJEJ630RHCLDSCCPhiladelphia, derékszögű kar€368.87
GRAINGER MR116PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Entry Curved Lip Ehd | AG4YMA 35HU66 MR116PJEW630RHCLDSCCPhiladelphia, derékszögű kar€372.86
GRAINGER MR116BJEW630RHCLDSCC hornyos zárszerkezet bemenet Ehd | AG4YMB 35HU67 MR116BJEW630RHCLDSCCBoston, görbe kar€372.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC hornyos zárszerkezet bemeneti rozsdamentes acél acél Ehd
€355.74 /Mértékegység