Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MR115PJEJ630RHCLDSCC bevésőzáras raktár, 1. fokozat Ehd | AG4YKY 35HU41

GRAINGER MR115PJEJ630RHCLDSCC bevésőzáras raktár, 1. fokozat, Ehd

Raktáron
Cikkszám: AG4YKY Típus: MR115PJEJ630RHCLDSCCKereszthivatkozás: 35HU41
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
€368.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case Material13 ga. Hidegen hengerelt, krómozott acél
A ház mérete5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagNickle Silver
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusPhiladelphia, derékszögű kar
Trim stílusCímer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.042
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7209900000

Termékváltozatok

TermékekModellStílusÁr
GRAINGER MR115BJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Raktár Rozsdamentes acél Ehd | AG4YKZ 35HU42 MR115BJEJ630RHCLDSCCBoston, görbe kar€355.74
GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Raktár Íves ajak Ehd | AG4YLY 35HU64 MR115PJEW630RHCLDSCCPhiladelphia, derékszögű kar€372.86
GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Raktár Ehd | AG4YLZ 35HU65 MR115BJEW630RHCLDSCCBoston, görbe kar€372.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MR115PJEJ630RHCLDSCC bevésőzáras raktár, 1. fokozat, Ehd
€368.87 /Mértékegység