Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55060.060.0025 Aljzatfejű sapka csavaros lapos A4 rozsdamentes acél M6 x 1.00, 25 mm hosszú, 50 PK | AH7XYQ 38EC05

GRAINGER M55060.060.0025 Aljzatfejsapka csavar lapos A4-es rozsdamentes acél M6 x 1.00, 25 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XYQ Típus: M55060.060.0025Keresztszám: 38EC05 / 164T50
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
€20.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fej Dia.13.44mm
Fejmagasság3.72mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.265
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55060.060.0025 Aljzatfejsapka csavar lapos A4-es rozsdamentes acél M6 x 1.00, 25 mm hosszú, 50 PK
€20.18 /csomag