Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55060.050.0012 Aljzatfejsapka csavaros lapos A4 rozsdamentes acél M5 x 0.80, 12 mm hosszú, 50 PK | AH7XYN 38EC03

GRAINGER M55060.050.0012 Aljzatfejsapka csavar lapos A4-es rozsdamentes acél M5 x 0.80, 12 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AH7XYN Típus: M55060.050.0012Keresztszám: 38EC03 / 164T48
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
€14.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fej Dia.11.2mm
Fejmagasság3.2mm
fej típusaLakás
Hossz12 "
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.104
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55060.050.0012 Aljzatfejsapka csavar lapos A4-es rozsdamentes acél M5 x 0.80, 12 mm hosszú, 50 PK
€14.02 /csomag