Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51320.060.0016 Gépcsavar ovális M6 X 1 X 16 hossz, 100PK | AH3ETC 31KH59

GRAINGER M51320.060.0016 Gépcsavar, ovális, M6 X 1 X 16 hossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3ETC Típus: M51320.060.0016Kereszthivatkozás: 31KH59

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€46.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6 x 1
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.11mm
Fejmagasság1.5mm
fej típusaovális
Hossz16
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3969
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51320.060.0016 Gépcsavar, ovális, M6 X 1 X 16 hossz, 100 PK
€46.72 /csomag