Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51320.060.0010 Gépcsavar ovális M6 X 1 X 10 hossz, 100PK | AH3ETA 31KH57

GRAINGER M51320.060.0010 Gépcsavar, ovális, M6 X 1 X 10 hossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3ETA Típus: M51320.060.0010Kereszthivatkozás: 31KH57

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6 x 1
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.11mm
Fejmagasság1.5mm
fej típusaovális
Hossz10 "
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2988
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51320.060.0010 Gépcsavar, ovális, M6 X 1 X 10 hossz, 100 PK
€26.57 /csomag