Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51300.060.0050 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 50 Hossz, 50PK | AG2KQY 31KH88

GRAINGER M51300.060.0050 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 50 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2KQY Típus: M51300.060.0050Kereszthivatkozás: 31KH88

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€28.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11mm
fej típusaLakás
Hossz50 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101526 psi
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4766
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51300.060.0050 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 50 hossz, 50PK
€28.81 /csomag