Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51240.100.0040 Set Screw Stainless Steel M10 X 1.50Mm Flat 40Mm, 50PK | AG2JRM 31KA68

GRAINGER M51240.100.0040 készlet csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50 mm lapos 40 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JRM Típus: M51240.100.0040Keresztszám: 31KA68 / 159R88

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz40mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9423
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51240.100.0040 készlet csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50 mm lapos 40 mm, 50 PK
€117.99 /csomag