Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51230.120.0050 Set Csavar A2 Rozsdamentes acél M12 X 1.75Mm Kutya 50Mm, 50PK | AG2JPD 31KA13

GRAINGER M51230.120.0050 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M12 X 1.75 mm kutya 50 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JPD Típus: M51230.120.0050Kereszthivatkozás: 31KA13

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€196.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz50mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6173
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51230.120.0050 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M12 X 1.75 mm kutya 50 mm, 50 PK
€196.21 /csomag