Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51230.120.0040 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M12 X 1.75 mm kutya 40 mm, 50 PK | AG2JPB 31KA11

GRAINGER M51230.120.0040 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M12 X 1.75 mm kutya 40 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JPB Típus: M51230.120.0040Kereszthivatkozás: 31KA11

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€147.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz40mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51230.120.0040 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M12 X 1.75 mm kutya 40 mm, 50 PK
€147.27 /csomag