Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51230.030.0012 Set Csavar A2 Rozsdamentes acél M3 X 0.50Mm Dog 12Mm, 100PK | AG2JLA 31JZ45

GRAINGER M51230.030.0012 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M3 X 0.50 mm kutya 12 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JLA Típus: M51230.030.0012Kereszthivatkozás: 31JZ45

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€21.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz12mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0455
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51230.030.0012 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M3 X 0.50 mm kutya 12 mm, 100 PK
€21.94 /csomag