Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51060.120.0045 Aljzatfejű sapka csavaros lapos A2 Ss M12 x 1.75, 45 mm hosszú, 25 PK | AH7XWL 38DZ87

GRAINGER M51060.120.0045 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M12 x 1.75, 45 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XWL Típus: M51060.120.0045Keresztszám: 38DZ87 / 164T18
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
€42.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.26.88mm
Fejmagasság7.4mm
fej típusaLakás
Hossz45mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.976
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51060.120.0045 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M12 x 1.75, 45 mm hosszú, 25 PK
€42.34 /csomag