Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51044.160.0070 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M12 x 1.75mm | AG2KNM 31KG79

GRAINGER M51044.160.0070 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M12 x 1.75 mm

Raktáron
Tétel: AG2KNM Típus: M51044.160.0070Keresztszám: 31KG79 / 163V43

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.24.33mm
Fejmagasság11mm
Head Stylerecézett
AnyagA2 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság16mm
Váll Dia16mm
Vállhossz70mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza18mm
MenetméretM12 x 1.75
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1602
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51044.160.0070 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M12 x 1.75 mm
€83.56 /Mértékegység