Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51044.120.0030 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M10 x 1.5 mm, 5PK | AG2KNC 31KG70

GRAINGER M51044.120.0030 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M10 x 1.5Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KNC Típus: M51044.120.0030Kereszthivatkozás: 31KG70

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€190.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18.27mm
Fejmagasság9mm
Head Stylerecézett
AnyagA2 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság12mm
Váll Dia12mm
Vállhossz30mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza16mm
MenetméretM10 x 1.5
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2516
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51044.120.0030 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M10 x 1.5Mm, 5PK
€190.94 /csomag