Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M48170.100.0025 Gépcsavar M10 25Mm lapos sárgaréz, 5PK | AG2HKM 31JR19

GRAINGER M48170.100.0025 Gépcsavar M10 25 mm-es lapos sárgaréz, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2HKM Típus: M48170.100.0025Kereszthivatkozás: 31JR19
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
€24.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete2.50mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.18mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság53663 psi
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7415338050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M48170.100.0025 Gépcsavar M10 25 mm-es lapos sárgaréz, 5PK
€24.08 /csomag