Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.380.0080 Parallel Key C45K Steel 36 X 20 X 80Mm, 5PK | AH7XTH 38DY63

GRAINGER M39250.380.0080 C45K párhuzamos kulcsos acél 36 x 20 x 80 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XTH Típus: M39250.380.0080Kereszthivatkozás: 38DY63
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
€306.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz80mm
AnyagC45K acél
Méret36 x 20 x 80mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2419
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.380.0080 C45K párhuzamos kulcsos acél 36 x 20 x 80 mm, 5 PK
€306.66 /csomag