Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.296.0125 Párhuzamos kulcs C45K Acél 28 X 16 X 125Mm, 5PK | AH7XRW 38DY52

GRAINGER M39250.296.0125 C45K párhuzamos kulcsos acél 28 x 16 x 125 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XRW Típus: M39250.296.0125Kereszthivatkozás: 38DY52
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
€151.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz125mm
AnyagC45K acél
Méret28 x 16 x 125mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0786
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.296.0125 C45K párhuzamos kulcsos acél 28 x 16 x 125 mm, 5 PK
€151.55 /csomag