Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.296.0110 Párhuzamos kulcs C45K Acél 28 X 16 X 110Mm, 5PK | AH7XRV 38DY51

GRAINGER M39250.296.0110 C45K párhuzamos kulcsos acél 28 x 16 x 110 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XRV Típus: M39250.296.0110Kereszthivatkozás: 38DY51

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€131.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz110mm
AnyagC45K acél
Méret28 x 16 x 110mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.296.0110 C45K párhuzamos kulcsos acél 28 x 16 x 110 mm, 5 PK
€131.61 /csomag