Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.234.0080 Parallel Key C45K Steel 22 X 14 X 80Mm, 10PK | AH7XRE 38DY37

GRAINGER M39250.234.0080 C45K párhuzamos kulcsos acél 22 x 14 x 80 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XRE Típus: M39250.234.0080Kereszthivatkozás: 38DY37

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€140.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz80mm
AnyagC45K acél
Méret22 x 14 x 80mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.234.0080 C45K párhuzamos kulcsos acél 22 x 14 x 80 mm, 10 PK
€140.23 /csomag