ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Ólomszegény sárgaréz betét 3/16 hüvelykes | AG6TFV 46M542

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Betét alacsony ólomú sárgaréz betét 3/16 hüvelyk

Tétel: AG6TFV Modell: 700561-03Kereszthivatkozás: 46M542

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbetétlap
AlapanyagFém
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusabetétlap
Max. Nyomás400 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-08 Ólomszegény sárgaréz betét 1/2in | AG6TFQ 46M538 700561-08200 psi1 / 2 "€3.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-06 Ólomszegény sárgaréz betét 3/8 hüvelykes | AG6TFR 46M539 700561-06200 psi3 / 8 "€1.37
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-05 Ólomszegény sárgaréz betét 5/16 hüvelykes | AG6TFT 46M540 700561-05300 psi5 / 16 "€1.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-04 Ólomszegény sárgaréz betét 1/4 hüvelykes | AG6TFU 46M541 700561-04300 psi1 / 4 "€0.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-02 Ólomszegény sárgaréz betét 1/8 hüvelykes | AG6TFW 46M543 700561-02400 psi1 / 8 "€2.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00561-03 Kompressziós sárgaréz betét | AH3QAJ 32WH56 00561-03-3 / 16 "€3.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Betét alacsony ólomú sárgaréz betét 3/16 hüvelyk