Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.149.0045 Párhuzamos kulcs C45K Acél 14 X 9 X 45Mm, 10PK | AH7XNW 38DX82

GRAINGER M39250.149.0045 C45K párhuzamos kulcsos acél 14 x 9 x 45 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XNW Típus: M39250.149.0045Keresztszám: 38DX82 / 177Z55
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
€30.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz45mm
AnyagC45K acél
Méret14 x 9 x 45mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.391
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.149.0045 C45K párhuzamos kulcsos acél 14 x 9 x 45 mm, 10 PK
€30.55 /csomag