Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.108.0160 Parallel Key C45K Steel 10 X 8 X 160Mm, 25PK | AH7XMX 38DX60

GRAINGER M39250.108.0160 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 160 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XMX Típus: M39250.108.0160Kereszthivatkozás: 38DX60
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
€234.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz160mm
AnyagC45K acél
Méret10 x 8 x 160mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4926
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.108.0160 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 160 mm, 25 PK
€234.20 /csomag