Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.108.0030 Párhuzamos kulcs C45K Acél 10 X 8 X 30Mm, 25PK | AH7XME 38DX44

GRAINGER M39250.108.0030 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 30 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XME Típus: M39250.108.0030Kereszthivatkozás: 38DX44
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
€38.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz30 "
AnyagC45K acél
Méret10 x 8 x 30mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4316
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.108.0030 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 30 mm, 25 PK
€38.53 /csomag