Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.055.0020 Párhuzamos kulcs C45K Acél 5 X 5 X 20Mm, 50PK | AH7XJM 38DW81

GRAINGER M39250.055.0020 C45K párhuzamos kulcsos acél 5 x 5 x 20 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XJM Típus: M39250.055.0020Kereszthivatkozás: 38DW81
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
€29.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz20 láb.
AnyagC45K acél
Méret5 x 5 x 20mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.184
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.055.0020 C45K párhuzamos kulcsos acél 5 x 5 x 20 mm, 50 PK
€29.94 /csomag