Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.044.0032 Párhuzamos kulcs C45K Acél 4 X 4 X 32Mm, 50PK | AH7XJC 38DW72

GRAINGER M39250.044.0032 C45K párhuzamos kulcsos acél 4 x 4 x 32 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XJC Típus: M39250.044.0032Kereszthivatkozás: 38DW72
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
€42.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz32mm
AnyagC45K acél
Méret4 x 4 x 32mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.044.0032 C45K párhuzamos kulcsos acél 4 x 4 x 32 mm, 50 PK
€42.98 /csomag