JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22MW69 emelőhorog kettős villával, egyszeres forgó 10000lb | AB6VTV

APPROVED VENDOR 22MW69 emelőhorog, dupla villa, egyszeres forgó 10000 XNUMX font

Raktáron
Tétel: AB6VTV Modell: 22MW69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,080.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca emelő kampó
színekEzüst
Villa zsebmérete3-1 / 2 "H x 6-3 / 4" W
Terhelhetőség10,000 font
AnyagHorganyzott öntött acél
StílusDupla villa, egyetlen forgatható horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.47
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8431200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilla zsebméreteTerhelhetőségStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22MW67 emelőhorog kettős villával, egyszeres forgó 4000 lb. | AB6VTT 22 MW672-1 / 2 "H x 6-3 / 4" W4000 fontDupla villa, egyetlen forgatható horog€580.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22MW68 emelőhorog, egyvilla, egyforgó 4000 font. | AB6VTU 22 MW682-1 / 4 "H x 6-1 / 2" W4000 fontEgy villa, egyetlen forgatható horog€346.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22MW69 emelőhorog, dupla villa, egyszeres forgó 10000 XNUMX font
€1,080.17 /Mértékegység