Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.044.0025 Parallel Key C45K Steel 4 X 4 X 25Mm, 50PK | AH7XHZ 38DW69

GRAINGER M39250.044.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 4 x 4 x 25 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XHZ Típus: M39250.044.0025Kereszthivatkozás: 38DW69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz25 láb.
AnyagC45K acél
Méret4 x 4 x 25mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.044.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 4 x 4 x 25 mm, 50 PK
€32.59 /csomag