Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.033.0040 Párhuzamos kulcs C45K Acél 3 X 3 X 40Mm, 50PK | AH7XHN 38DW59

GRAINGER M39250.033.0040 C45K párhuzamos kulcsos acél 3 x 3 x 40 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XHN Típus: M39250.033.0040Kereszthivatkozás: 38DW59
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
€81.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz40mm
AnyagC45K acél
Méret3 x 3 x 40mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1404
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.033.0040 C45K párhuzamos kulcsos acél 3 x 3 x 40 mm, 50 PK
€81.05 /csomag