Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.200.0070 rugós csap hornyolt 20X70Mm, 5PK | AH7XGP 38DW37

GRAINGER M39100.200.0070 rugós csap, hornyolt 20x70 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XGP Típus: M39100.200.0070Kereszthivatkozás: 38DW37

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)20.50-20.90mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője12.5mm
Letörés hossza (min.)3mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz70mm
Névleges átmérő20mm
Dia kívül.20 mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság4.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.200.0070 rugós csap, hornyolt 20x70 mm, 5 PK
€78.94 /csomag