Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.140.0070 rugós csap hornyolt 14X70Mm, 10PK | AH7XFX 38DW21

GRAINGER M39100.140.0070 rugós csap, hornyolt 14x70 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFX Típus: M39100.140.0070Keresztszám: 38DW21 / 176J29
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
€91.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)14.40-14.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője8.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz70mm
Névleges átmérő14mm
Dia kívül.14mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság3.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.140.0070 rugós csap, hornyolt 14x70 mm, 10 PK
€91.67 /csomag