Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.120.0036 Spring Pin Slotted 12X36Mm, 25PK | AH7XFL 38DW11

GRAINGER M39100.120.0036 rugós csap, hornyolt 12x36 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFL Típus: M39100.120.0036Keresztszám: 38DW11 / 176J19
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
€68.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)12.50-12.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője7.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz36 "
Névleges átmérő12mm
Dia kívül.12 mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.120.0036 rugós csap, hornyolt 12x36 mm, 25 PK
€68.32 /csomag