Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.080.0100 rugós csap hornyolt 8X100Mm, 10PK | AH7XEU 38DV94

GRAINGER M39100.080.0100 rugós csap, hornyolt 8x100 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XEU Típus: M39100.080.0100Kereszthivatkozás: 38DV94
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
€27.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)8.50-8.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője5.5mm
Letörés hossza (min.)1.6mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz100 láb.
Névleges átmérő8mm
Dia kívül.8mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság1.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2223
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.080.0100 rugós csap, hornyolt 8x100 mm, 10 PK
€27.23 /csomag