Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.080.0024 rugós csap hornyolt 8X24Mm, 50PK | AH7XEH 38DV84

GRAINGER M39100.080.0024 rugós csap, hornyolt 8x24 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XEH Típus: M39100.080.0024Kereszthivatkozás: 38DV84
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
€29.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)8.50-8.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője5.5mm
Letörés hossza (min.)1.6mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz24mm
Névleges átmérő8mm
Dia kívül.8mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság1.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2664
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.080.0024 rugós csap, hornyolt 8x24 mm, 50 PK
€29.74 /csomag