Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.060.0016 rugós csap hornyolt 6X16Mm, 100PK | AH7XDQ 38DV68

GRAINGER M39100.060.0016 rugós csap, hornyolt 6x16 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XDQ Típus: M39100.060.0016Kereszthivatkozás: 38DV68

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€26.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)6.40-6.70mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője3.9mm
Letörés hossza (min.)1.2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz16
Névleges átmérő6mm
Dia kívül.6mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság1.25mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1886
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.060.0016 rugós csap, hornyolt 6x16 mm, 100 PK
€26.00 /csomag