Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.030.0016 rugós csap hornyolt 3X16Mm, 100PK | AH7XBC 38DV10

GRAINGER M39100.030.0016 rugós csap, hornyolt 3x16 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XBC Típus: M39100.030.0016Kereszthivatkozás: 38DV10

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€17.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)3.30-3.50mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője2.1mm
Letörés hossza (min.)0.5mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz16
Névleges átmérő3mm
Dia kívül.3"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0594
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.030.0016 rugós csap, hornyolt 3x16 mm, 100 PK
€17.82 /csomag