Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.015.0006 Spring Pin Slotted 1.5X6Mm, 100PK | AH7WZT 38DU77

GRAINGER M39100.015.0006 rugós csap, hornyolt 1.5x6 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WZT Típus: M39100.015.0006Kereszthivatkozás: 38DU77

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€17.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)1.70-1.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője1.1mm
Letörés hossza (min.)0.25mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz6"
Névleges átmérő1.5mm
Dia kívül.1.5 "
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.015.0006 rugós csap, hornyolt 1.5x6 mm, 100 PK
€17.27 /csomag