Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.120.0070 Dowel Pin Steel 12 X 70Mm, 10PK | AH7WYY 38DU59

GRAINGER M39090.120.0070 tiplicsap acél 12 x 70 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7WYY Típus: M39090.120.0070Kereszthivatkozás: 38DU59
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
€44.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz70mm
Névleges átmérő12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.120.0070 tiplicsap acél 12 x 70 mm, 10 PK
€44.07 /csomag