Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.080.0016 Dübelcsapos acél 8 X 16Mm, 50PK | AH7WXP 38DU28

GRAINGER M39090.080.0016 tiplicsap acél 8 x 16 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WXP Típus: M39090.080.0016Kereszthivatkozás: 38DU28
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
€83.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz16
Névleges átmérő8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3132
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.080.0016 tiplicsap acél 8 x 16 mm, 50 PK
€83.99 /csomag