Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.060.0020 Dübelcsap acél 6 X 20Mm, 50PK | AH7WXF 38DU20

GRAINGER M39090.060.0020 tiplicsap acél 6 x 20 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WXF Típus: M39090.060.0020Keresztszám: 38DU20 / 175N14

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€38.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz20 láb.
Névleges átmérő6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1823
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.060.0020 tiplicsap acél 6 x 20 mm, 50 PK
€38.12 /csomag