Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.100.0012 Dübelcsap acél 10 X 12Mm, 50PK | AH7WVY 38DT89

GRAINGER M39080.100.0012 tiplicsap acél 10 x 12 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WVY Típus: M39080.100.0012Kereszthivatkozás: 38DT89

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€69.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz12 "
Névleges átmérő10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.139
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.100.0012 tiplicsap acél 10 x 12 mm, 50 PK
€69.59 /csomag