Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.050.0018 Dübelcsap acél 5 X 18Mm, 100PK | AH7WVG 38DT74

GRAINGER M39080.050.0018 tiplicsap acél 5 x 18 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WVG Típus: M39080.050.0018Keresztszám: 38DT74 / 175M68
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
€29.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz18
Névleges átmérő5mm
Pin Dia.5.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.050.0018 tiplicsap acél 5 x 18 mm, 100 PK
€29.16 /csomag