Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.050.0008 Dübelcsapos acél 5 X 8Mm, 100PK | AH7WVF 38DT73

GRAINGER M39080.050.0008 tiplicsap acél 5 x 8 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WVF Típus: M39080.050.0008Kereszthivatkozás: 38DT73

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€27.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz8"
Névleges átmérő5mm
Pin Dia.5.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.050.0008 tiplicsap acél 5 x 8 mm, 100 PK
€27.25 /csomag