Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.030.0028 Dowel Pin Steel 3 X 28Mm, 100PK | AH7WUV 38DT63

GRAINGER M39080.030.0028 tiplicsap acél 3 x 28 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WUV Típus: M39080.030.0028Kereszthivatkozás: 38DT63
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
€26.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz28mm
Névleges átmérő3mm
Pin Dia.3.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1539
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.030.0028 tiplicsap acél 3 x 28 mm, 100 PK
€26.87 /csomag