Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.130.0100 kúpos csap 13 X 100 mm, 10PK | AH7WTG 38DT28

GRAINGER M39000.130.0100 kúpos tű, 13 x 100 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7WTG Típus: M39000.130.0100Kereszthivatkozás: 38DT28

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€108.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz103mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret13 x 100mm
Kis vég Dia.13mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz100mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2303
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.130.0100 kúpos tű, 13 x 100 mm, 10 PK
€108.63 /csomag