Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.120.0080 Taper Pin 12 X 80Mm, 10PK | AH7WTB 38DT23

GRAINGER M39000.120.0080 kúpos tű, 12 x 80 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7WTB Típus: M39000.120.0080Kereszthivatkozás: 38DT23

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz83mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret12 x 80mm
Kis vég Dia.12mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.120.0080 kúpos tű, 12 x 80 mm, 10 PK
€14.96 /csomag