Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.030.0020 Taper Pin 3 X 20Mm, 100PK | AH7WPG 38DR58

GRAINGER M39000.030.0020 kúpos tű, 3 x 20 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WPG Típus: M39000.030.0020Kereszthivatkozás: 38DR58
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
€79.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz20 láb.
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret3 x 20mm
Kis vég Dia.3mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1278
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.030.0020 kúpos tű, 3 x 20 mm, 100 PK
€79.17 /csomag