Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.020.0012 Taper Pin 2 X 12Mm, 100PK | AH7WNX 38DR49

GRAINGER M39000.020.0012 kúpos tű, 2 x 12 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WNX Típus: M39000.020.0012Kereszthivatkozás: 38DR49
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
€49.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz12 "
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret2 x 12mm
Kis vég Dia.2mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.020.0012 kúpos tű, 2 x 12 mm, 100 PK
€49.68 /csomag