Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M38250.026.0001 alátét M2.6 Csavar Acél 5.50Mm külső átmérő, 100PK | AH7WMQ 38DR20

GRAINGER M38250.026.0001 alátét M2.6 csavar acél 5.50 mm külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WMQ Típus: M38250.026.0001Kereszthivatkozás: 38DR20

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€4.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSima alátét
kb. Pkg. Menny.100
befejezHorganyzott
Megfelel a Bolt méreteknekM2.6
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.2.70mm
AnyagAcél
Dia kívül.5.5 "
csomag súlya0.013 font.
Mérési rendszerMetric
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.5 mm
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0058
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M38250.026.0001 alátét M2.6 csavar acél 5.50 mm külső átmérő, 100 PK
€4.07 /csomag